※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNGN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
72360497
品番
DNGN150708 LX10
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ap(mm)
0.02〜2
寸法ft(mm)
0.05〜0.2
寸法IC(mm)
12.7
寸法L(mm)
15.5
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
7.94
形状
平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)
対応