※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGN120304 LX10 チップ SNM/GN タンガロイ 72360603 SNGN120304 LX10 チップ SNM/GN タンガロイ 72360603

チップ SNM/GN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.4 注文コード72360603 品番SNGN120304 LX10
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法REなど9種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 寸法ap(mm)0.02〜2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする