S32-SDXXR07-H カートリッジ S-SDXXR/L-H タンガロイ 72361075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S32-SDXXR07-H カートリッジ S-SDXXR/L-H タンガロイ 72361075
S32-SDXXR07-H カートリッジ S-SDXXR/L-H タンガロイ 72361075

カートリッジ S-SDXXR/L-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手R寸法DCONMS(mm)32注文コード72361075品番S32-SDXXR07-H
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
勝手R寸法DMIN(mm)40寸法DCONMS(mm)32寸法WF(mm)22寸法LF(mm)32適合インサートDXGU070304Lエアー穴With coolant holeホルダーD32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする