S25-SWLXR04-H カートリッジ S-SWLXR/L-H タンガロイ 72361118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25-SWLXR04-H カートリッジ S-SWLXR/L-H タンガロイ 72361118
S25-SWLXR04-H カートリッジ S-SWLXR/L-H タンガロイ 72361118

カートリッジ S-SWLXR/L-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手R寸法DCONMS(mm)25注文コード72361118品番S25-SWLXR04-H
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
勝手R寸法DMIN(mm)32寸法DCONMS(mm)25寸法WF(mm)17寸法LF(mm)20適合インサートWXGU040304Lエアー穴With coolant holeホルダーD25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする