曜日別特売
S32-SNR16-H カートリッジ S-SNR-H タンガロイ 72361355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S32-SNR16-H カートリッジ S-SNR-H タンガロイ 72361355
S32-SNR16-H カートリッジ S-SNR-H タンガロイ 72361355

カートリッジ S-SNR-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法DCONMS(mm)32注文コード72361355品番S32-SNR16-H
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手RホルダーD32寸法LF(mm)32エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22適合インサート16IRA60寸法DMIN(mm)40寸法DCONMS(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする