ALV アルミ朝顔型ハンドル車

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)140 タイプ握り用メネジなし 注文コード72361583 品番ALV140N【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9902,390
この商品は寸法D・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(Φmm)20 寸法D(Φmm)140 寸法D1(Φmm)32 寸法H(mm)39 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)19 寸法d(Φmm)14(H8) 種類朝顔 質量(g)400 タイプ握り用メネジなし 適合品番- ねじ径MM8×1.25 スポーク数3 材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B) 表面処理(ハンドル車)バフ研磨
注意
※バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38685613
2022-10-05
用途:
機械ハンドルとして利用

移動式の重量物の水平を調整するために構造的にも強い物が必要でした。握りを取り付ける際に握り位置のマークがついていますが、計測すると使用する握りによっては、マークのセンターでなく内側に下穴を施す必要がありました。商品説明では(握り用メネジあり)となっていますが、施されていませんでした。逆に大きめの握りを購入しましたので、適切な位置にボーリング出来てよかったです。

対象商品:
38685701
2022-04-25
用途:
プラスチックハンドルからの交換。

コストパフォーマンスが良く、制度も確かです。アルミ製なので、軽いのも助かります。

対象商品:
38685753
2017-12-01
用途:
旋盤部品
宮永鉄工所 様

位置決めをしてテーパーピン穴加工を施して使用しました。アルミなので軽くて使いやすいです。

対象商品:
38685701
2016-03-22
用途:
特使工具に使用
エフスポーツ 様

特使工具に使用 サイズすべてにおいて最高でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする