オーガニックコットンナプキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(18個) 注文コード72362495 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460

表面材オーガニックコットン100%使用オーガニックコットンは3年以上農薬を使わない畑でのみ栽培しており、人にも地球環境にもやさしいコットンメッシュ加工で通気性がばつぐん。ムレることで起こりやすくなる「肌への負担」や「におい」「かゆみ」などを抑えた、肌に優しい仕様デリケートな時期も温かく過ごせるノンポリマー(ポリマーなし)タイプ厚みがあり、ふかふかで温かな使いごこち

仕様羽なし 23cm 18個入 材質オーガニックコットン100%(表面材)、パルプ(吸収材) 種類ふつうの日昼用羽なし 長さ(cm)23 香り無香料 アズワン品番68-1975-88
注意
※ノンポリマー
※日本製
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする