エアロスペーサー 逆流防止弁付き AS175シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 アズワン品番7-4908-13 注文コード72362565 品番AS175 Orange
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

本体は帯電防止仕様のため静電気による薬剤の付着が発生しにくく、薬剤のロスを抑えます。バックピースには柔軟性があり、全てのMDI製剤に対応しています。逆流防止弁付きの本体で、効率良く吸入できます。視認性の良い構造のため、外から吸気バルブの動作を見ることで、吸入できているか確認可能です。

仕様●マスク Mサイズ 付●付属マスク:Mサイズ 材質本体/ABS樹脂、バルブ/シリコン、マウスピースキャップ・バックピース/TPR(熱可塑性エラストマー) 容量(mL)本体:175 アズワン品番7-4908-13 適合年齢(歳)5以上
注意
※ラテックスフリー
※BPAフリー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする