マルチホルダー マグネットタイプ TT-MMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72362599 品番 TT-MM4
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

マグネットで、スチールなど磁性体のキャビネットやワゴン等の平面部に張り付けることができます。化粧箱の縦入れにも横入れにも対応します。手袋やマスク、エプロン(袖なし)などの化粧箱を収納するホルダーです。

仕様4段 材質スチール(PEコーティング)・マグネット 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×110×610 アズワン品番7-7770-13 有効内寸法(mm)270×90×130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする