移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72362696 品番 TR-B03-PK
参考基準価格(税別)¥575,000 販売価格(税込) ¥631,400
販売価格(税別)
574,000

背もたれの角度調整にフットレストが連動して、ベッド型にも車いす型にも体位を変換することができます。緊急時のトレンデレンブルグ体位に対応します。上下昇降は電動、体位変換はガスシリンダー補助による手動で操作が可能です。キャスターは4輪フリー・2輪旋回ロック(直進補助)・4輪トータルロックに切り替えが可能です。搬送から待機まで1台でこなす。
寝台部の高さは電動で調整できます※ハンドスイッチ付属。背もたれ角度は手動で調整できます。フットレストは背もたれ角度に連動するためベッド型にも車いす型にも体位を変換することができます。背もたれ角度のロック解除レバーは背面からも側面からも操作しやすい仕様です。サイドガードは寝台部から高さ240 mm あるため安心です処置の邪魔にならないよう真下に下げることができます。イルリガートル架は座面の前後左右のいずれかに設置することができます。便利なシューズ置きが標準付属です。

その他
【トレンデレンブルグ体位】水平角-10度
【昇降可能回数】約50回(バッテリー搭載モデル 6時間フル充電時)
付属品ハンドスイッチ、シューズ置き、まくら、安全ベルト、フットスイッチ・取付ホルダー(搭載モデルのみ)、バッテリー(搭載モデルのみ) 仕様バッテリー付き・フットスイッチ無し 材質本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、本体マット・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)) 質量(kg)65 ピンク 高さ(mm)【サイドガード】マット天面から240 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)MAX144 耐荷重(kg)静止時/200、昇降時/150 背もたれ70度 バッテリー付き 本体サイズ(mm)ベッド型時/750×1890×740〜1040、車いす型時/750×1401×1288 電源コード約3.2m ベッド寸法(mm)650×1890×500〜800 アズワン品番7-9915-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする