エッジテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 72362737 品番 WA-0001-MATJ
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途現場にて、別途の面材を使用し建具などを制作された場合の木口貼りとしてお使いください。 材質樹脂 幅(mm)36 厚さ(mm)1 クリエアイボリー 長さ(m)10
注意
※裏面に粘着テープはついていません。ポリネートチューブ(ポリウレタン系接着剤)で貼ってください。
※補修用商材となりますので、メーカーでの常時在庫数が一定ではありません。在庫がない場合はお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする