ナースカート ヴェクセル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72362985 品番DC-SW1
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥149,600
販売価格(税別)
136,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豊富なオプションにより使用用途に合ったカスタマイズが可能です。天板は450×580mmありノートPCを置いても十分な作業スペースがあります。天板はガススプリング補助により無段階で高さ調節が可能で手の小さい方でも操作しやすい形状のレバーです。全高850mmまで低くなるため天板高さ900mmのテーブル下に収納できます(テーブルの仕様により収納できない場合があります)。ハンドルは高さ約1mまで上がり背の高い人でもストレスなく搬送できます。キャスターは回転と旋回を止めるダブルストッパー付きで上から踏み込むことでロック・ロック解除を切り替え可能です。用途に合ったカスタマイズが可能。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする