エッジテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) メープル 注文コード72362999 品番TA-0001-MATJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
用途現場にて、別途の面材を使用し建具などを制作された場合の木口貼りとしてお使いください。 材質樹脂 幅(mm)36 厚さ(mm)1 メープル 長さ(m)10
注意
※裏面に粘着テープはついていません。ポリネートチューブ(ポリウレタン系接着剤)で貼ってください。
※補修用商材となりますので、メーカーでの常時在庫数が一定ではありません。在庫がない場合はお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする