スイングチェア RSSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72363116 品番 RSS-GR
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900

座面が全方位に傾斜します(垂直方向から7°)ので、腰の負担が軽減されるため座り疲れしにくいスイングチェアです。座面高さが調整できますので、使用する人の体格に合わせて楽な姿勢で座ることができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭することができます。体の動きに合わせて座面がスイングします。

仕様グリーン 材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/ウレタン、脚/スチール(塗装仕上げ)、底面/クロロプレンゴム 寸法(mm)Φ335×470〜660 質量(kg)5.3 グリーン 耐荷重(kg)80 アズワン品番8-864-03 傾斜角度(°)【座面】7 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)Φ335
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする