ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
X線防護衣ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72363125
品番
SH-R600
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
ハンガーパイプが湾曲しているため、目的の防護衣を探しやすく、掛け外しが容易に行えます。同等サイズのハンガーラックに比べて、多くの防護衣を掛けることができます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
【ハンガーパイプ】900×1530
キャスター(mm)
Φ50ゴム製キャスター(4輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×557×1622
アズワン品番
8-867-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000