ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 注射台
注射台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72363238
品番
LIS
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
汚れにくいレザー仕様です。抗菌機能としてAg系抗菌剤を使用し、菌の繁殖を抑えます。
材質
スチール、ビニールレザー
寸法(mm)
クッション:160×265×60
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×410×610〜1040
アズワン品番
8-893-01
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000