曜日別特売
TKRFW200 工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200 サクラクレパス 72363288

工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード72363288品番TKRFW200
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

工業・建設・設計関連向け。
大きなサイズの消しゴムです。
消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。
そのため、消字性がUPしています。
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。
消しくずがまとまります。コシがあります。
ちょっとした壁紙の汚れを落とすのにも最適です。
通常の60円・100円サイズよりも大きいため、大きな紙面で大量に使えます。
頑固な汚れも、よく落ちる。
カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。

用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴム幅(mm)73ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)14入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72363288
2023-02-03
用途: 消しゴムとして
杉田電工

建築用途として買いました、使った感じは普通の消しゴムです、YouTubeに置いても何人かレビューされています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする