椅子付きナースカート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72363290 品番SN-C1T2-W
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥260,700
販売価格(税別)
237,000

場所を選ばず着座で業務ができる病棟など移動先でも座って業務ができます。天板は約430×520mmと面積が大きくノートPCを置いても十分な作業スペースがあります。折りたたみ収納できる椅子が標準装備されたナースカートです。スタッフステーションや移動先で椅子を準備する手間が省けます。天板高さはガススプリング補助により無段階で高さ調節が可能です。バスケットは工具無しで取り付け高さを変更できます(※サイドネットホルダー装着時は高さ変更はできません)。キャスターのベースフレームをクロス構造にしており着座した際の足元がすっきりしています。カートと椅子をつなぐフレームを屈曲させており左右どちらからも立ち座りが可能です。<主な機能>。POINT01:折りたたみ収納いす。▼搬送時はカート本体に固定し使用時には簡単に引き出すことができます。POINT02:キャスター。▼4輪とも踏み込み操作で回転と旋回を同時にロック/解除できるダブルロック仕様です。POINT03:ガススプリング昇降。▼天板り上昇/下降は女性の方でもストレスなく操作できます。POINT04:転落防止柵。▼天板はノートPCが落ちないための柵付きです。POINT05:可動トレイ。▼トレイの取付け高さは工具無しでいつでも変更できます。POINT06:X型ベース。▼クロスデザイン採用のベースはいすの乗り降りで邪魔になりません。POINT07:屈曲型の連結ステー。▼カート本体といすをつなぐステーはへの字に屈曲しているため右側からも乗り降りが可能です。

注意
※▼
※オプションのサイドネットホルダー使用時の幅は674mmです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする