セレクトナビユニット MP-9シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72363317 品番MP-9T
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥261,800
販売価格(税別)
238,000

豊富な収納量のトールタイプ。扉が収納式のため開けっ放しにしていても邪魔になりません。収納時の扉の出っ張りは約92mmなのでストレスのないスムーズな開閉が可能です。

付属品棚板×5枚 仕様トールタイプ・収納扉 材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、窓/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)扉収納時の飛出し:92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100 アズワン品番8-922-01 有効内寸法(mm)782×344×1952 間隔(mm)棚板調節:24
注意
※鍵付き(開閉表示付き)
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする