JUST点滴カート Wレール JICシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72363360 品番JIC264R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥138,600
販売価格(税別)
126,000

2段引出し

付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切板セット×1式 仕様2段引出し Wレール 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス 質量(kg)45 キャスター(mm)Φ100エラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ) 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 天板寸法(mm)560×475、補助:360×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1173〜1725 天板高さH(mm)900 アズワン品番8-9454-31 引出し有効内寸法(mm)398×360×97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする