付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切板セット×1式
仕様4段引出し Wレール
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
質量(kg)50
キャスター(mm)Φ100エラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475、補助:360×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1173〜1725
天板高さH(mm)900
アズワン品番8-9454-32
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1〜3段目)・398×360×240(4段目)