※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超強力スーパーセーフティ キューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード72363385 品番001175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。
強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。
水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。
PRTR非該当、有規則非該当
使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。

用途
各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。
工場フロアー、事務所フロアーの清掃。
各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。
建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。
仕様ミスト臭:強い 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH13〜14 液性アルカリ性 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300 有機溶剤中毒予防規則非該当 PRTR法非該当 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする