DST-20L ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販 72363419 DST-20L ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販 72363419

ペダル式ステンレスダストボックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72363419 品番 DST-20L
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。
蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。

材質18-0ステンレス・ポリプロピレン フタの種類ペダル式 容量(L)20 形状丸形 外形寸法(mm)360×290×H450 内径×高さH(Φmm×mm)内容器:270×380 質量(kg)2.1 シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72363437
2022-08-26
用途:
ゴミを捨てる

思ったより大きかったです。
蓋がゴミ箱と重なってペダルを踏んでも開かない
ステンレスなのでこのお値段なのかもしれないですが
残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする