ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72363430 品番 TLC-P
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥113,300
販売価格(税別)
103,000

前後左右4方向にオプションを取付け可能。豊富なオプションを揃えていますので用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15kgと軽いので軽く搬送することができます。天板高さが300mmの範囲で調整できますのでどなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので軽い力で天板高さを調整できます。全高が830mmまで下げられますのでスタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。※事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。トレー用ホルダーを付けることでトレーを増設することができます。

仕様●トレー:なし●トレー用ホルダー対応トレー:アルティアハーフトレー(8-5866-11〜16、8-4892-11〜14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13〜14) 材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板 ピンク キャスター(mm)Φ100エラストマー製(2輪ストッパー付き) 天板寸法(mm)430×500 天板耐荷重(kg)10(均等荷重) 本体質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860〜1160 アズワン品番8-9931-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする