日本ワイドクロス
ワイドラッセル遮光ネット(シルバー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
遮光率(%)
85
50
85
90
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72363498
品番
FES7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
幅(m)
2
長さ(m)
50
色
シルバー
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
85
種別
ラッセル編・ロープ無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600