尼崎市家庭用指定袋 家庭用指定袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 容量(L)30 注文コード72363979 品番YA-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

尼崎市指定家庭用ごみ袋です。

容量(L)30 緑半透明 厚さ(mm)0.03 材質LLDPE 持ち手なし 寸法(横×縦)(mm)500×700 アズワン品番65-1699-71 対象地域尼崎市

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする