ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの 地域指定ゴミ袋
尼崎市家庭用指定袋 家庭用指定袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
72363997
品番
YA-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
尼崎市指定家庭用ごみ袋です。
容量(L)
45
色
緑半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
LLDPE
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
65-1699-73
対象地域
尼崎市