カラフル診察台 ホットマット付き TE-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72363999 品番 TE-H60W-IV
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,190
販売価格(税別)
52,900

患者にヒンヤリ感を感じさせません。寝台部を温められるため冬場も気持ちよく使用可能です。コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。汚れた場合はアルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。

仕様600×1800×600mm アイボリー 材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ) 質量(kg)23 アイボリー 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)50 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×長さL)(mm)【温熱部】550×1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×600 温度調節範囲(℃)〜約45 電源コード2m アズワン品番9-1581-07
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする