材質ケース:スチール
電源(V)DC12〜36
ポート数16ポート
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0
保護等級IP40 (ケース)
機能管理機能なし
準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
最大消費電力(W)8
取付け方法DINレール取り付け
動作温度(℃)-25〜70
電源供給方式冗長電源(逆極性保護)(過負荷保護)
アズワン品番64-8202-48
RoHS指令(10物質対応)対応