シリコーン樹脂ガラス編組チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 72364611 品番 SRC-YC-25 1.5M/M WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。

用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠 材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂 肉厚(mm)0.30±0.05 連続使用温度(℃)-10〜+200 絶縁破壊電圧(kV)2.5 内径(mm)1.5M/M RoHS指令(10物質対応)対応 内径許容差(mm)+0.2,-0
注意
※こちらの商品はつなぎ目がある商品です。(基準例:100Mあたり3か所 50Mあたり2か所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする