上海申遠
上海申遠の ケーブル収納・配線
上海申遠の 電線保護
上海申遠の 編組チューブ
シリコーン樹脂ガラス編組チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
72364665
品番
SRC-YC-25 3.5M/M WHITE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。
用途
電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠
材質
ガラス繊維糸・シリコーン樹脂
色
白
肉厚(mm)
0.35±0.05
連続使用温度(℃)
-10〜+200
絶縁破壊電圧(kV)
2.5
内径(mm)
3.5M/M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径許容差(mm)
+0.3,-0.1
注意
※こちらの商品はつなぎ目がある商品です。(基準例:100Mあたり3か所 50Mあたり2か所)