6台セット

WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX2 6台 無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 6台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) SWAN 72366230 WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX2 6台 無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 6台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) SWAN 72366230 WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX2 6台 無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 6台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) SWAN 72366230 WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX2 6台 無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 6台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) SWAN 72366230 WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX2 6台 無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 6台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD) SWAN 72366230

無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 6台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 2TB搭載(HDD)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72366230 品番WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX2 6台
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ6台セット
HDD 2TB搭載
12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 3個 照射距離20m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。
1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。
ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様無線信号:機器間WiFi、赤外線LED:赤外線/白色LED 4個、赤外線監視可能距離:10m レンズ3.6mm 解像度動画:500万画素 到達距離(m)無線:最大350 保証期間1年 画素数365万画素 容量(TB)HDD:2 フレームレート録画:各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 モニターサイズ12インチLCD
注意
※電波は縦方向は弱い為、水平方向にカメラおよびモニターを設置ください。無線WIFIが近くにたくさんある場合混信することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする