エルゴヒューマン Fit2Lite

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 72367070 品番 FIT2Lite-GF-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

FIT2 Liteは、コストと性能のバランスに優れたエルゴヒューマンチェアのバリューモデルです。基本的な調節機能に加え、オットマンやジャケットハンガーなどの豊富な機能性を持ち合わせています。全体が樹脂で構成されたフレームデザインは、空間に馴染みやすいブラックとグレーの2色展開です。

材質張地:ポリエステルエラストマー GF-WH(グレーフレーム/ホワイトメッシュ) 材質(本体)ナイロン樹脂 質量(g)21.8 キャスターあり 材質(キャスター)PU 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×66.5×109.5-130 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする