ホワイト MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72367131

ホワイト MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72367131
ホワイト MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72367131
ホワイト MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72367131
ホワイト MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72367131
ホワイト MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72367131
ホワイト MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72367131
ホワイト MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72367131

MS-mode ドライフーディーTシャツ Mサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1着注文コード72367131品番ホワイト
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

【ドライ生地】吸汗性・速乾性に優れた、なめらかで肌触りのよいドライ生地。透け感のない厚手タイプを採用。【フード】頭まわりの日焼け防止に効果的なフード付き。【フロントプリント】左胸部にMS-modeのMSロゴをプリント。【バックプリント】バックには清水盛三のフェイバリットフレーズ&ブランドロゴをプリント。

用途着た瞬間から心地いい。なめらかな肌触りと、優れたドライ機能が特徴の「MS-modeドライフーディーTシャツ」。単体での着用はもちろん、重ね着もしやすいオーバーサイズシルエット。ホワイトサイズM肩幅(cm)54身幅(cm)60身丈(cm)70袖幅(cm)24
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする