ラット24PACK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72367368 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

外袋・内袋と二重構造になっており、本体パックを強く握ると内袋が破れて有効成分の揮散がはじまります。
付属のケースに入れ、窓の面を上にして置いてください。吊るしても使えます。
扱いやすさ:置くだけ、吊るすだけ
後処理:使い終わったら箱ごと燃えるゴミへ

成分パインオイル、ハッカ油、ニームオイル 使用目的ネズミの忌避・追い出し後の再侵入防止 有効期間最長2ヶ月間効果が持続 対象建物内、天井裏、床下、工場、倉庫、飲食店、厨房など 使用場所食品を扱う環境や薬剤散布できない場所もOK
注意
※飲料ではありません。飲用しないでください。
※火気厳禁。火の近くで使用・保管しないでください。
※子供の手の届く所に置かないで下さい。
※ペットの近くで使用する際は、直接触れる事が出来ないよう注意してください。
※誤って手についたり目に入ったりした場合は、流水でよく洗い流してください。
※用途以外に使用しないでください。
※使用済み容器は自治体のルールに従って適切に廃棄してください。
※直射日光のあたる場所、高温および零下での使用・保管は避けてください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする