曜日別特売
- ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし 耐薬品 モノタロウ 72367447

- ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし 耐薬品 モノタロウ 72367447
- ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし 耐薬品 モノタロウ 72367447
モノタロウ

ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし 耐薬品

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
サイズ
S
注文コード
72367447
品番
-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

化学物質やバクテリア・菌類・ウイルスに対する防護規格に適合したニトリルゴム手袋です。
厚みのあるレギュラータイプの使い捨て手袋で、指先部分のエンボス加工により、グリップ力に優れています。
粉なしタイプなので、白くなりません。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。

用途
電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
サイズ
S
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
8.5
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.11
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
EN ISO 374-1:2016 Type B(JKPT)準拠、EN ISO 374-5:2016準拠、食品衛生法適合
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※すべての溶剤に対応できるものではありません。
※薬品・溶剤・油の種類等によっては、膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上注意してご使用ください。
※ご使用前には必ず使用可能範囲であるかをお確かめください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。破れの原因になります。
※ご使用前には必ず傷や穴あき、破れ等の異常がないかお確かめください。
※感電のおそれがありますので電気作業には使用しないでください。※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※手が巻き込まれるおそれがある機械作業には、絶対に使用しないでください。
※手袋を脱ぐときは、付着している化学物質が肌に触れないように、表面が内側になるように外してください。※高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
※廃棄する際は、各自治体の区分に従い、適切に処分してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする