トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの ケーキトレー・パントレー
枠一体型 角型パントレー 薄型40型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
72367788
品番
BB-881-IV
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
400×300×H20
色
アイボリー
フレーム
鉄ワイヤー
耐熱温度(℃)
120