セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
リブ付スクラブ・男女兼用・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72368599
品番
CH4472-0
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法(cm)
肩巾44、胸囲110、着丈68、袖丈48
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65綿35
組織
ポプリン