セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
リブ付スクラブ・男女兼用・長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
LL
注文コード
72368687
品番
CH4472-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
肩巾50、胸囲125、着丈74、袖丈51
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65綿35
組織
ポプリン