※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
風速(m/s)0.01〜30.0
測定項目風速・風温・湿度
仕様【延長棒】フレキシブルタイプ / ケーブル長さ2m / 伸縮長さ330〜990mm
注文コード72369057
品番6501-00+6531-21+6531-04
参考基準価格(税別)¥259,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
この商品は風速・測定項目・仕様など24種類から選べます
他の種類を見る
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。