※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6501-00+6541-21+6531-04 クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX) 72369066 6501-00+6541-21+6531-04 クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX) 72369066 6501-00+6541-21+6531-04 クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX) 72369066

クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 風速(m/s)0.01〜30.0 測定項目風速・風温 仕様【延長棒】フレキシブルタイプ / ケーブル長さ2m / 伸縮長さ330〜990mm 注文コード72369066 品番6501-00+6541-21+6531-04
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は風速・測定項目・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。

用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 付属品クリモマスター本体(6501-00)、プローブ(指向性タイプ/風速・風温/成績書付)(6541-21)、伸縮延長棒(フレキシブル)、単3形マンガン電池(テスト用)×6本 、 プローブケーブル(2 m)×1本 、 USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 、 取扱説明書×1冊 仕様【延長棒】フレキシブルタイプ / ケーブル長さ2m / 伸縮長さ330〜990mm 電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) 測定項目風速・風温 ケーブル長(m)2 風速(m/s)0.01〜30.0 データメモリ最大20000データ 風温(℃)-20.0〜70.0 応答速度1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ形状指向性 相対湿度(%RH)-
注意
※フレキシブルタイプの延長棒の耐風速は最大20 m/sです。それ以上の風速域ではストレートタイプの延長棒をご使用ください。
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする