※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
風速(m/s)0.01〜30.0
測定項目風速・風温・湿度
仕様【延長棒】ストレートタイプ / ケーブル長さ2m / 伸縮長さ230〜870mm
注文コード72369249
品番6501-00+6531-21+6531-05+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L
参考基準価格(税別)¥328,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
この商品は風速・測定項目・仕様など24種類から選べます
他の種類を見る
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。