※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6501-00+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX) 72369398 6501-00+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX) 72369398 6501-00+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX) 72369398

クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット

商品レビューを投稿する
38日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定項目微風速・風温・湿度 付属品クリモマスター本体(6501-00)、プローブ(無指向性球状タイプ/風速・風温・湿度/校正証明書・成績書・トレーサビリティ体系図付)(6533-21)、小型プリンタ(AC電源、バッテリ、I/Fケーブル付き)、プリンターケーブル、プリンターロール紙(10巻入)、単3形マンガン電池(テスト用)×6本 、 プローブケーブル(2 m)×1本 、 USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 、 取扱説明書×1冊 注文コード72369398 品番6501-00+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は測定項目・付属品8種類から選べます 他の種類を見る

クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。

用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 付属品クリモマスター本体(6501-00)、プローブ(無指向性球状タイプ/風速・風温・湿度/校正証明書・成績書・トレーサビリティ体系図付)(6533-21)、小型プリンタ(AC電源、バッテリ、I/Fケーブル付き)、プリンターケーブル、プリンターロール紙(10巻入)、単3形マンガン電池(テスト用)×6本 、 プローブケーブル(2 m)×1本 、 USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 、 取扱説明書×1冊 電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) 測定項目微風速・風温・湿度 ケーブル長(m)2 風速(m/s)0.01〜5.00 プリンター印字方式/感熱ラインドット方式 用紙サーマル紙(感熱紙) データメモリ最大20000データ 風温(℃)-20.0〜70.0 印字速度最大100mm/秒 応答速度7秒 RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ形状無指向性(針状) 紙幅(mm)58 相対湿度(%RH)2.0〜98.0
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする