※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
測定項目微風速・風温・湿度
付属品クリモマスター本体 アナログ出力付(6501-A0)、プローブ(無指向性球状タイプ/風速・風温・湿度/校正証明書・成績書・トレーサビリティ体系図付)(6533-21)、小型プリンタ(AC電源、バッテリ、I/Fケーブル付き)、プリンターケーブル、プリンターロール紙(10巻入)、単3形マンガン電池(テスト用)×6本 、 プローブケーブル(2 m)×1本 、 USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 、 取扱説明書×1冊
注文コード72369477
品番6501-A0+6533-21+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L(プローブ校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)¥401,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。