セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
チノパンツ・男女兼用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72370367
品番
DL2944-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種別
パンツ/スラックス
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
86.5
機能
ストレッチ・静電気・帯電防止
組織
ツイル