チノパンツ・男女兼用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72370376 品番 DL2944-1
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種別パンツ/スラックス ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)92.5 機能ストレッチ・静電気・帯電防止 組織ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする