西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 深型フード 金網型3メッシュ 下部着脱タイプ ワイド水切り付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72370396
品番
CFN75MS
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金網着脱式
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法E
50
寸法D
97
寸法F
11
寸法G
20
寸法A
72
寸法B
187
寸法C
148
寸法H
168
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。