A&D(エー・アンド・デイ)
ホームスケール ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72372591
品番
UH-3303-W
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
寸法(mm)
165×120×H35
色
ホワイト
質量(g)
230(電池含まず)
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
1(2~ 2000