パンツ・男女兼用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72373465 品番 QL7371-0
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ホワイト サイズM 混率(%)綿100 股下(cm)76 ウエスト(cm)73〜78 組織二重織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする