パンツ・男女兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL 注文コード72373544 品番QL7371-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
サイズLL 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)81〜86 組織二重織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする